Motion
1LE21212BA114GA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21212BA114GA3

Moteur à usage général - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15392815
N° MFR1LE21212BA114GA3
Prix4,097.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21212BA114GA3

Moteur à usage général - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15392815
N° MFR1LE21212BA114GA3
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
Prix4,097.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE21212BA114GA3 MOTEUR,15,3600,GP100A,20
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon