Motion
1LE21212BC114AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21212BC114AA3

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15392832
N° MFR1LE21212BC114AA3
Prix3,771.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE21212BC114AA3

Moteur à usage général - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15392832
N° MFR1LE21212BC114AA3
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
Prix3,771.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE21212BC114AA3 MOTEUR,7.5,1200,GP100A,2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté