Motion
1LE22211AA113GA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22211AA113GA3

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15392841
N° MFR1LE22211AA113GA3
Prix1,332.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22211AA113GA3

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 60
N° D’ARTICLE MI15392841
N° MFR1LE22211AA113GA3
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
Prix1,332.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE22211AA113GA3 MOTEUR,1,3600,GP100,575,