Motion
1LE22214CB212AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22214CB212AA3

Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393066
N° MFR1LE22214CB212AA3
Prix37,640.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22214CB212AA3

Moteur à usage général - 150 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393066
N° MFR1LE22214CB212AA3
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
Prix37,640.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445T
  • Taille du cadre NEMA
    445T
  • Dimension C de la longueur totale
    45.6000 po, 1158.24 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po, 85.72 mm

Détails

  • Plage de température ambiante
    104 °F, 40 °C
  • Ampères à tension
    164.8 A à 400 V, 170 A à 460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Pas de boîte auxiliaire
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Ampérage à pleine charge
    170 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    G
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    F1
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz, 400 V à 50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1LE22214CB212AA3 MOTEUR,150,1800,GP100,46