Motion
1LE22214EC312AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22214EC312AA3

Moteur à usage général - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre B447T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393106
N° MFR1LE22214EC312AA3
Prix43,550.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE22214EC312AA3

Moteur à usage général - 150 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre B447T , boîtier entièrement fermé et ventilé (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393106
N° MFR1LE22214EC312AA3
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
Prix43,550.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    B447T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE22214EC312AA3 MOTEUR,150,1200,GP100,46