Motion
1LE23214BA212AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23214BA212AA3

Moteur Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 3570 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15393319
N° MFR1LE23214BA212AA3
Prix29,192.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23214BA212AA3

Moteur Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 3570 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15393319
N° MFR1LE23214BA212AA3
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
Prix29,192.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TS
  • Taille du cadre NEMA
    405TS
  • Dimension C de la longueur totale
    36.4000 po, 924.56 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po, 53.97 mm

Détails

  • Plage de température ambiante
    104 °F, 40 °C
  • Ampères à tension
    91.4 A à 400 V, 108 A à 460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Pas de boîte auxiliaire
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    108 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Groupe et classe
    CLI GP A, B, C, D, CLII GP F, G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    G
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    F1
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz, 400 V à 50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1LE23214BA212AA3 MOTEUR,100,3600,SD100,46