Motion
1MB21212BD116LG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21212BD116LG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TCV Châssis, 105 Châssis, TEFC (Totally Enfermement Refroidi par ventilateur), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393832
N° MFR1MB21212BD116LG3
Prix9,635.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21212BD116LG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 5 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TCV Châssis, 105 Châssis, TEFC (Totally Enfermement Refroidi par ventilateur), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393832
N° MFR1MB21212BD116LG3
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
Prix9,635.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TCV
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB21212BD116LG3 MOTEUR,5,900,XP100,230/4