Motion
1MB21214EB312AG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214EB312AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, B447T Châssis, 105 Châssis, TEFC (Totally Enfermement Refroidi par ventilateur), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393948
N° MFR1MB21214EB312AG3
Prix65,331.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21214EB312AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 200 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, B447T Châssis, 105 Châssis, TEFC (Totally Enfermement Refroidi par ventilateur), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393948
N° MFR1MB21214EB312AG3
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
Prix65,331.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    B447T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB21214EB312AG3 MOTEUR,200,1800,XP100,46