Motion
1PC28321DB516TA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1PC28321DB516TA3

Moteur à usage déterminé - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184LP châssis, boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15394110
N° MFR1PC28321DB516TA3
Prix5,030.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1PC28321DB516TA3

Moteur à usage déterminé - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184LP châssis, boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15394110
N° MFR1PC28321DB516TA3
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
Prix5,030.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184LP
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1PC28321DB516TA3 MOTEUR,5,1800,LP100,230/