Motion
AOD1.5-SMMM

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-SMMM

Pompe pneumatique à membrane - 105 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1.5 po., solides max. 4.7 mm, section produit en acier inoxydable, bille Santoprene, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet Santoprene, membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI15398934
N° MFRAOD1.5-SMMM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRICE PUMP CO.
AOD1.5-SMMM

Pompe pneumatique à membrane - 105 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 1.5 po., solides max. 4.7 mm, section produit en acier inoxydable, bille Santoprene, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet Santoprene, membrane Santoprene
N° D’ARTICLE MI15398934
N° MFRAOD1.5-SMMM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16.94 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Longueur
    11.69 po
  • Poids
    85.00 lb
  • Largeur
    16.88 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Échappement d’air
    1/2 NPT
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène®
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Industrie/Application
    Industrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    4.7 mm
  • Débit maximum
    105 gal/min
  • Fiche technique
  • Conception du type
    Métallique
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
AOD1.5-SMMM AOD1.5-SMMM
  • Conception sans calage
  • Vanne d'air sans huile
  • Vanne d'air externe utilisable
  • Variété d’élastomères