Spécifications
Dimensions
- Dégagement à la tête14.1 po
- Hauteur de levage10 pi
- Pression de fonctionnement90 psi
- Pendentif suspendu6 pi
- Poids69 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge906.14 l/min
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Type de contrôlePendentif
- CrochetMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAluminium
- Orifice d’entrée3/8 NPT
- Vitesse d’abaissement à la charge nominale45 pi/min
- Vitesse de levage maximale32 pi/min
- Type de montageChariot
- SérieCLK
- Normes respectéesAsme Hst-5
- Capacité de poids550 lb
Aperçu
- Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
- Conception robuste, légère et compacte
- Le frein à disque est sans amiante et le ressort est engagé avec le dégagement d’air
- Le silencieux interne réduit les niveaux sonores à 75 dBA, le meilleur de l’industrie
- Boîtier en aluminium haute résistance pour une portabilité et une résistance aux intempéries maximales
- Robuste, mais léger avec un fini enduit de poudre durable
- Les butées d’arrêt supérieure et inférieure empêchent une surcourse dangereuse du crochet
- Le moteur pneumatique à aubes multiples (6) à cycle de service de 100 % offre un couple élevé et une conception nécessitant peu d’entretien
- La prise d’air sous les aubes permet un fonctionnement en douceur, un démarrage positif et une longue durée de vie
- Les crochets pivotants inférieurs de type loquet répondent aux exigences de l’OSHA et sont soutenus par des roulements de butée de type aiguille antifriction
- La poignée ergonomique Pendent est robuste et durable
- La protection couvre les deux leviers et peut être utilisée avec ou sans gants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire