Spécifications
Dimensions
- Poids15.8 oz
Détails
- Type d’accessoireTesteur de câble réseau avec poste distant
- Précision±2 %
- ApplicationEssais de câbles
- Type de connexionCoax F, RJ11, RJ12, RJ45
- AfficherÉcran ACL rétroéclairé
- À utiliser avecDonnées, Testeur, Vidéo, Voix
Aperçu
- Le testeur de câble réseau localise, teste et mesure les câbles de données, téléphoniques et coaxiaux pour assurer des installations rapides et précises et dépanner les défaillances
- Écran rétroéclairé en couleur et mémoire interne pour stocker, télécharger et produire les résultats des tests pour une gestion facile des rapports
- Mesurez la longueur du câble jusqu’à 2000 pieds (610 m) et la distance jusqu’à la défaillance avec le TDR
- Génération de tonalité numérique/analogique pour sonder facilement les câbles (nécessite N° VDV500-223, vendu séparément)
- Localisez et identifiez jusqu’à 20 emplacements avec des télécommandes d’identification pour une meilleure gestion et organisation des câbles
- Détecter les capacités réseau et les vitesses de connexion pouvant atteindre 10G points de base
- Lancer le clignotement du concentrateur pour identifier et localiser facilement les câbles sur l’appareil et les essais STO