Motion
ET18
Boréscope du plombier
N° D’ARTICLE MI15419636
N° MFRET18
Prix200.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boréscope du plombier
N° D’ARTICLE MI15419636
N° MFRET18
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
Prix200.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le boréscope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau de 5.5 mm (IP67 pour la tête et le câble de la caméra) avec une résolution de 720p • Écran ACL de 4.3-Inch couleurs pour une vision claire • 4.9-Foot serpents blindés naviguent facilement dans les zones inaccessibles ou difficiles à voir • Comprend un crochet, aimant, et des accessoires de miroir pour s’attaquer à une grande variété d’applications • L’appareil photo est entouré de 6 lumières DEL brillantes réglables à 4 niveaux de sortie • La béquille à rangement automatique peut être facilement déployée pour libérer les deux mains pour la navigation • Transférez des photos/vidéos via l’interface USB-C

Aperçu

Description du fabricant
ET18 ALÉSAGES DE PLOMBIER DU ENDOSCOPE
  • Borescope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau de 5.5 mm (IP67 pour la tête de caméra et le câble) avec une résolution de 720p
  • Écran ACL couleur 4.3-Inch pour un visionnement clair
  • Le serpent blindé 4.9-Foot traverse facilement les zones inaccessibles ou difficiles à voir
  • Comprend des fixations de crochet, d’aimant et de miroir pour s’attaquer à une grande variété d’applications
  • La caméra est entourée de 6 lumières DEL lumineuses réglables à 4 niveaux de sortie
  • La béquille à rangement automatique peut être facilement déployée pour libérer les deux mains pour la navigation
  • Transférer des photos/vidéos via une interface USB-C