Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE LONGUE LONGUEUR 7012818574 NANO-LOK AVEC ANCRAGE H

3M
7012818574 NANO-LOK EXTENDED LENGTH SELF -RETRACTING LIFELINE WITH ANCHOR H

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , XL avec mousqueton en acier 3100607, sangle, mousqueton en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15425266
N° MFR7012818574 NANO-LOK EXTENDED LENGTH SELF -RETRACTING LIFELINE WITH ANCHOR H
Prix589.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818574 NANO-LOK EXTENDED LENGTH SELF -RETRACTING LIFELINE WITH ANCHOR H

Cordage de sécurité autorétractable Nano-Lok , XL avec mousqueton en acier 3100607, sangle, mousqueton en acier, 9 pi, classe 1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15425266
N° MFR7012818574 NANO-LOK EXTENDED LENGTH SELF -RETRACTING LIFELINE WITH ANCHOR H
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
Prix589.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu

Aperçu

Description du fabricant
7012818574 NANO-LOK ALLONGÉE
  • Boîtier résistant aux chocs en thermoplastique robuste conçu pour résister aux chantiers exigeants
  • Le système de freinage à détection de vitesse offre un dégagement de chute requis aussi bas que 6 pi (2m po)
  • La boucle d’ancrage pivotante limite la torsion du cordage de sécurité pour un fonctionnement en douceur
  • L’indicateur d’impact fournit une alerte visuelle indiquant que le cordage de sécurité autorétractable a été impliqué dans une chute
  • Cordage de sécurité de câble en acier galvanisé
  • Absorbeur d’énergie externe haute capacité conçu pour les utilisateurs (et les outils) jusqu’à 420 lb (190kg)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs