Motion
NJ310ET7
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI15431202
N° MFRNJ310ET7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 27 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI15431202
N° MFRNJ310ET7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage composite haute température
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ310ET7 ROULEAU CYLINDRIQUE À RANGÉE UNIQUE BRG