Motion
NN3930MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3930MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 150 mm, DI 210 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI15431227
N° MFRNN3930MBKRE44CC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3930MBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 150 mm, DI 210 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI15431227
N° MFRNN3930MBKRE44CC1P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    9.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3930MBKRE44CC1P4 SUPER PRÉCISION CYL R