Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/4 NPT
- Pied de tête max.98 pi
- Diamètre maximal de la roue4.94 po
- Taille du port de sortie1 NPT
Détails
- Meilleur point d’efficacité60 gal/min à 70 pi
- Fréquence50/60 Hz
- Puissance5 hp
- Catalogue du fabricant
- Teneur maximale en solides0.06 po
- Débit maximum90 gal/min
- Température maximale350 °F
- Numéro de modèleCD100MDSS-494-21110-500-36E-3T6
- Matériau du joint toriqueViton
- Phase3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable 316
- Fiche technique
- Conception du typeCDMD
- Tension208–230/460 V
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 316
Aperçu
- Bagues standard - graphite carbone
- Bagues en option - carbure de silicium alpha (arbre revêtu de carbure de tungstène regarni)
- Tige enduite de carbure de tungstène en option
- Moteurs NEMA 56C standard
- Matériau de l’aimant-Samarium Cobalt