Motion
02RR03001S-S31

ALBION INDUSTRIES
02RR03001S-S31

Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI15459369
N° MFR02RR03001S-S31
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
02RR03001S-S31

Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI15459369
N° MFR02RR03001S-S31
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Taille de la roulette
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Hauteur de montage
    4.2500 po | 107.95 mm
  • Hauteur totale
    4.2500 po, 107.95 mm
  • Longueur de la tige
    1.0000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    0.9375 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulement à billes double, canalisations traitées thermiquement, galvanisé, homologué Nsf
  • Application
    Équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    350 lb, 158.757 kg
  • Type de montage de la roulette
    Tige filetée
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 2
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Caoutchouc
  • Code de fixation
    S31
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Équipement institutionnel
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02RR03001S-S31
  • Montage
    Tige filetée
  • Montage
    Tige filetée
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 2
  • Type de tige
    Tige filetée
  • Style
    Tige filetée
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    350 lb
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RR 02RR03001S-S31 02 SWL 3 PO