Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- ApplicationChariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
- Type de freinP Came en poly
- Type de rouletteRigide
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge800 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série110
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la rouePeinture émail argentée
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueVG - Socle en V en fonte