Motion
28AN06228SFBK

ALBION INDUSTRIES
28AN06228SFBK

Diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI15462538
N° MFR28AN06228SFBK
Prix320.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
28AN06228SFBK

Diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI15462538
N° MFR28AN06228SFBK
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
Prix320.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Rayon pivotant
    7.0300 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de frein
    Frein avant FBK (FBK)
  • Dureté
    85 , rive A
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    28
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement orange sur le noyau en aluminium
  • Type de roue
    AN - Polyuréthane rond (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
28AN06228SFBK 28 SER SWL 6X2 AN WHL PBB