Motion
72PY06407RW101

ALBION INDUSTRIES
72PY06407RW101

Roulette à plaque – 72, matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI15463587
N° MFR72PY06407RW101
Prix356.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
72PY06407RW101

Roulette à plaque – 72, matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI15463587
N° MFR72PY06407RW101
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
Prix356.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    0.2500 po | 6.34 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
  • Application
    Supports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
  • ID du roulement
    0.4375 po, 11.11 mm
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    72
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    72
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Dureté des roues
    95 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
72PY06407RW101 RGD CST W/6X2.5 PY WHL &