Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face0.1673 po
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Hauteur de montage10.1250 po, 257.18 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 5 po
- Hauteur totale10.1250 po,257.18 mm
- Taille de la plaque4 po x 5 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Poids1500 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
- ApplicationSupports et accessoires de production, dérapages, camions fourgons
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes72
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge1500 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série72
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure4 po x 5 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1500 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique