Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po, 133.34 mm x 184.15 mm
- Hauteur totale8.0000 po,203.19 mm
- Taille de la plaque5-1/4 po x 7-1/4 po
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids2000 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationÉquipement étiré à puissance lourde, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs
- Plage de capacité de charge de la roulette3500 lb, 1587.57 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série90
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po, 133.35 mm x 184.15 mm
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids2000 lb
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte