Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur de montage8.0000 po, 203.19 mm
- Hauteur totale8.0000 po,203.19 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids19.25 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
- ApplicationÉquipement étiré à puissance lourde, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette700 lb à 3500 lb, 317.51 kg à 1587.57 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecTables de matrice, bancs de travail portatifs, chariots de machinerie, accessoires de production, camions fourgons, supports de rangement
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur250 °F
- ComprendEssieu et écrou
- Numéro de catalogue du fabricant90TM06501S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série90
- StylePlaque supérieure
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids19.25 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique