Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1.0000 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur totale10.5000 po,266.69 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement4.0000 po
- Poids48 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
- ApplicationChariots à filer, remorques remorquées, usines automobiles, industrie aérospatiale, postes de travail, usines d’acier, entretien d’aéronefs
- ID du roulement1-1/4 po, 31.75 mm
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage de la pédale
- Plage de capacité de charge de la roulette300 à 20000 lb, 136.1 à 9071.8 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes94 BBL
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série94 BBL
- Plaque supérieure1/2 po,12.70 mm
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
- Capacité de poids48 lb
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte