Motion
SV25-2ZOM-M

RADIANS INC.
SV25-2ZOM-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476133
N° MFRSV25-2ZOM-M
Prix19.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV25-2ZOM-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476133
N° MFRSV25-2ZOM-M
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
Prix19.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm, 11.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair à l’avant | 2.0000 po avec ruban argenté et matériau réfléchissant
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107 Classe 2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Gilet de sécurité autoextinguible Radians Sv25 classe économique 2 avec fermeture éclair
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Traitement auto-extinguible
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Maille
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    SV25
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Sécurité
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV25-2ZOM-M ORANGE HAUTE VISIBILITÉ - TAILLE M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté