Motion
M100G-203X

MILWAUKEE TOOL
M100G-203X

Blouson M12™ chauffé TOUGHSHELL , gris 3X
N° D’ARTICLE MI15500122
N° MFRM100G-203X
Prix393.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
M100G-203X

Blouson M12™ chauffé TOUGHSHELL , gris 3X
N° D’ARTICLE MI15500122
N° MFRM100G-203X
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
Prix393.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Chargeur de voyage USB-C M12™ TOP-OFF™ comprend : (1) jaquette M12™ chauffé TOUGHSHELL™M100-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242113767
  • CUP_NON
    045242113767

Aperçu

Description du fabricant
GAINE CHAUFFANTE M100G-203X - GRIS 3X
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (12) heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haute intensité
  • (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et poches
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • Options de contrôle de zone : coffre et dos et/ou poches
  • 5 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche extérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • 3X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
  • Tissu 100 % polyester extensible développé à la base pour protéger des conditions difficiles sur le chantier
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application