Motion
2584-22CX
2584-22CX Milwaukee - Trousse de ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 6 po M12 CARBURANT (3/32 po)
N° D’ARTICLE MI15500158
N° MFR2584-22CX
Prix1,070.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2584-22CX Milwaukee - Trousse de ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 6 po M12 CARBURANT (3/32 po)
N° D’ARTICLE MI15500158
N° MFR2584-22CX
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
Prix1,070.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçue pour le technicien en peinture professionnel, la ponceuse orbitale à mouvements aléatoires MILWAUKEE® M12 FUEL™ 6” – 3/32” offre la puissance nécessaire pour poncer en toute confiance la couche transparente, le contrôle ultime lors du retrait de la couche transparente, et offre jusqu’à 5 portes par M12™ blocs-batteries REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 pour le ponçage de l’apprêt. La forme ergonomique innovante de la poignée de la paume, du cadran de vitesse et de la gâchette à vitesse variable permet aux utilisateurs de contrôler au maximum l’outil et une plage de 3,200 à 12,000 tr/min. Le moteur sans balais POWERSTATE et l’intelligence REDLINK PLUS de la technologie REDLINK donnent aux utilisateurs la confiance nécessaire pour retirer la couche transparente à bas régime sans arrêter la rotation du tampon. Cette ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 6” a un jet de 3/32” pour offrir une finition prête pour la peinture sur l’apprêt. Le système d’isolation de la batterie optimisé sécurise la connexion du bloc-piles, contrôle les vibrations transmises à la batterie et assure l’ajustement. Équipé d’un nouveau changement de tampon d’appui sans outil pour éliminer le stress et les dommages potentiels de l’outil lors du changement de tampon. Lorsqu’elle est associée au tampon d’appui Milwaukee® 6” souple inclus, la combinaison tampon et outil est optimisée pour les vibrations et le taux d’élimination préféré de la couche transparente. Cette ponceuse orbitale aléatoire 6” est appuyée par une garantie limitée de 3 ans sur les outils électriques.
  • Comprend
    Tampon d'appui autoagrippant de 1-6 po - Doux, tampon d'appui PSA de 1-6 po - Doux, 1-M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ bloc-batterie XC5.0 48-11-2450, 1-M12™ REDLITHIUM™ ÉLEVÉE, bloc-batterie OUTPUT™CP2.5 48-11-2425, clé hexagonale, port d'aspiration gauche, chargeur M12™ 48-59-2401, port d'aspiration droit, adaptateur d'aspiration, ponceuse orbitale aléatoire 6 po 3/32 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242848485
  • CUP_NON
    045242848485

Aperçu

Description du fabricant
2584-22CX M12 KIT DE PONCEUSE 6IN RO CARBURANT 3/3
  • Jeté orbital aléatoire Fine Finish 3/32” pour couche transparente
  • Able to Sand Clear Coat on 5 Doors with a single M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 Battery Pack
  • Confort toute la journée
  • Changement du tampon d’appui sans outil
  • Déclencheur à plumes pour un contrôle ultime
  • Cadran à vitesse variable (3,200 à 12,000 tr/min)
  • Plaquettes d’appui à boucles et à crochets et à APS incluses
  • Orifice d’aspiration gauche et droit
  • Adaptateur de port d’aspiration universel
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good