Motion
M100R-213X

MILWAUKEE TOOL
M100R-213X

M12™ Trousse de gaine chauffante TOUGHSHELL , rouge 3X
N° D’ARTICLE MI15500199
N° MFRM100R-213X
Prix446.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
M100R-213X

M12™ Trousse de gaine chauffante TOUGHSHELL , rouge 3X
N° D’ARTICLE MI15500199
N° MFRM100R-213X
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
Prix446.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Compact Battery Pack (48-11-2430), (1) M12™ TOP-OFF™ USB-C Travel Charger, Includes: (1) M12™ Heated TOUGHSHELL™ Jacket (M100-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242116393
  • CUP_NON
    045242116393

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE GAINE CHAUFFANTE M100R-213X - ROUGE 3X
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (12) heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haute intensité
  • (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et poches
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • Options de contrôle de zone : coffre et dos et/ou poches
  • 5 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche extérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • 3X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
  • Tissu 100 % polyester extensible développé à la base pour protéger des conditions difficiles sur le chantier
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application