Motion
336B-21XS
Trousse de chandail à capuchon chauffant M12™ pour femmes - Noir TP
N° D’ARTICLE MI15500202
N° MFR336B-21XS
Prix335.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de chandail à capuchon chauffant M12™ pour femmes - Noir TP
N° D’ARTICLE MI15500202
N° MFR336B-21XS
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
Prix335.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Comprend : (1) M12 Chandail à capuchon chauffant pour femmes (336-20), (1) Pile M12 REDLITHIUM CP2.0 (48-11-2420), (1) Chargeur de pile au lithium-ion M12 (48-59-2401), (1) Support de pile M12
  • Numéro CUP du fabricant
    045242876631

Aperçu

Description du fabricant
336B-21XS M12 ENSEMBLE CHANDAIL À CAPUCHON CHAUFFANT POUR FEMMES-
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Up to (8) hours of run-time with the M12™ REDLITHIUM™ CP2.0 Compact Battery Pack on low setting
  • Zones de chauffage : poitrine, dos
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • Poches militaires durables avec bords renforcés pour protéger contre l’abrasion
  • 4 poches totales : (2) grandes poches extérieures, (1) poche pour appareil intégrée du côté droit, (1) poche pour batterie discrète pour le placement avant ou arrière
  • Molleton durable et doublure chaude en jersey pour un confort total sur le chantier
  • Manches raglan conçues pour bouger et superposer
  • Capuchon à trois panneaux avec cordon de serrage pour un ajustement confortable
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • 53 % coton / 47 % polyester