Motion
48-11-1852R

MILWAUKEE TOOL
48-11-1852R

M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Resistant Battery Two Pack
N° D’ARTICLE MI15500204
N° MFR48-11-1852R
Prix558.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1852R

M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 Resistant Battery Two Pack
N° D’ARTICLE MI15500204
N° MFR48-11-1852R
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
Votre prix558.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La meilleure construction de sa catégorie : Boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre l’exposition aux huiles, graisses et solvants courants • Performances quatre saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes • Jauge de carburant à bord : Affiche le temps d’exécution restant • REDLINK™ Intelligence : Nos circuits de batterie offrent une performance optimisée et une protection contre les surcharges en utilisant la communication totale du système entre l’outil, la batterie et le chargeur • Polyvalence : Alimente plus de 250+ outils électriques sans fil Milwaukee® M18™

Aperçu

Description du fabricant
PILE 48-11-1852R M18 5.0AH RES (2 PÂTÉS
  • Meilleure construction de sa catégorie : boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre l’exposition aux huiles, graisses et solvants courants
  • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
  • Jauge de carburant à bord : affiche la durée de fonctionnement restante
  • Intelligence REDLINK : nos circuits de batterie offrent une performance et une protection contre les surcharges optimisées grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Polyvalence : alimente plus de 250+ outils électriques sans fil Milwaukee® M18™