Motion
HARNAIS DE SÉCURITÉ 7012818048 EXOFIT X300 X-STYLE POUR ÉNERGIE ÉOLIENNE, 1403213 X-S

3M
7012818048 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY SAFETY HARNESS, 1403213 X-S

Harnais de sécurité X300 style X pour l’énergie éolienne, 1403213 très petit/petit
N° D’ARTICLE MI15502268
N° MFR7012818048 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY SAFETY HARNESS, 1403213 X-S
Prix1,187.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818048 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY SAFETY HARNESS, 1403213 X-S

Harnais de sécurité X300 style X pour l’énergie éolienne, 1403213 très petit/petit
N° D’ARTICLE MI15502268
N° MFR7012818048 EXOFIT X300 X-STYLE WIND ENER ENERGY SAFETY HARNESS, 1403213 X-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,187.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
7012818048 EXOFIT X300 ENER DE STYLE X
  • Les boucles de torse tournantes règlent l’ajustement du harnais avec facilité et vitesse et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sûr du harnais. Offert sur certains modèles
  • Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
  • L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels. Offert sur certains modèles.
  • Les boucles à connexion rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster. Offert sur certains modèles.
  • L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
  • Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
  • Équipé d’une étiquette RFID intégrée, ce qui permet la gestion des stocks, des inspections et des dossiers.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon