Motion
KTX32025

TEKTON, INC
KTX32025

Clé de poignée en T hexagonale à bout plat de 2.5 mm
N° D’ARTICLE MI15586392
N° MFRKTX32025
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX32025

Clé de poignée en T hexagonale à bout plat de 2.5 mm
N° D’ARTICLE MI15586392
N° MFRKTX32025
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN T HEXAGONALE À BOUT PLAT DE KTX32025 2.5 MM
  • Poignée moulée et clé en acier – Nos clés à poignée en T sont fabriquées de la même façon que nos clés en L avec l’ajout d’une poignée moulée qui facilite l’application du couple et le rend plus confortable
  • Acier 8660 – Nos clés à poignée en T sont fabriquées en acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages clairs – La taille est marquée de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage en encart peint qui ne peut pas s’user