Aperçu
- Stock de barre solide – Les arbres de levier sont fabriqués à partir d’acier solide de 3/8–1/2 po (selon la longueur du levier) traité thermiquement pour maintenir la résistance et la ténacité
- Incliné pour le levier et le positionnement – Glissez entre les matériaux ou sous les objets avec la pointe biseautée du levier, puis utilisez l’extrémité inclinée de la barre comme point d’appui pour écarter ou soulever la pièce
- Livré avec un support mural – Le support mural en acier de calibre 12 est conçu pour maintenir solidement les leviers Tekton afin qu’ils ne tombent pas du mur; il est également livré avec deux vis à tête hexagonale à embase pour le montage
- Poignée durable – La grande poignée en polypropylène est résistante aux chocs et n’est pas affectée par la plupart des carburants, des solvants et des produits chimiques courants; elle est légèrement texturée pour donner à vos mains une meilleure prise lors du travail
- Barre de contacts du capuchon de frappe en acier – Le capuchon de frappe en acier solide de 1 pouce de diamètre est conçu pour être frappé par un marteau; l’extrémité du capuchon entre directement en contact avec la barre de sorte que toute force que vous appliquez est transférée efficacement à travers l’outil