Motion
SDR99902

TEKTON, INC
SDR99902

Jeu de clés à cliquet à dégagement rapide et de barres de rupture 1/4, 3/8, 1/2 po (15 pièces)
N° D’ARTICLE MI15586782
N° MFRSDR99902
Prix1,108.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SDR99902

Jeu de clés à cliquet à dégagement rapide et de barres de rupture 1/4, 3/8, 1/2 po (15 pièces)
N° D’ARTICLE MI15586782
N° MFRSDR99902
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
Prix1,108.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Finition/revêtement
    standard

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SDR99902 1/4, 3/8, 1/2 PO
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie pour le couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ni déformation permanente.
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts