Motion
SID12317

TEKTON, INC
SID12317

3/8 Inch Drive x 17 mm 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586900
N° MFRSID12317
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID12317

3/8 Inch Drive x 17 mm 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586900
N° MFRSID12317
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SID12317 3/8 PO X 17 MM
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • L’ouverture de douille à 12 pointes permet un ajustement précis pour les fixations à 12 pointes
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le trou de la goupille de détente d’un côté permet de l’utiliser avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de détente