Motion
SID12416

TEKTON, INC
SID12416

Douille à chocs en étoile externe 3/8 po x E16 po
N° D’ARTICLE MI15586917
N° MFRSID12416
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID12416

Douille à chocs en étoile externe 3/8 po x E16 po
N° D’ARTICLE MI15586917
N° MFRSID12416
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID12416 3/8 PO X E16 EXTERNE
  • Géométrie E-Star précise – La géométrie interne à six lobes est conçue pour un ajustement à couple élevé qui résiste au glissement
  • Fabriqué en acier Cr-V – La douille chrome-vanadium est traitée thermiquement à 40–47 HRC pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Résistant à la corrosion – La douille est recouverte d’un fini phosphate de manganèse pour résister à la corrosion
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement