Motion
SID13216

TEKTON, INC
SID13216

3/8 Inch Drive x 5/8 Inch Deep 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586928
N° MFRSID13216
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID13216

3/8 Inch Drive x 5/8 Inch Deep 12-Point Impact Socket
N° D’ARTICLE MI15586928
N° MFRSID13216
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SID13216 3/8 PO X 5/8 PO DE PROFONDEUR
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • L’ouverture de douille à 12 pointes permet un ajustement précis pour les fixations à 12 pointes
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • La douille intérieure s’étend bien dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans plus de situations
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance