Motion
LM34166
Moteur à usage général - 1800 tr/min, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Cadre 215TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI15633767
N° MFRLM34166
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1800 tr/min, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Cadre 215TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI15633767
N° MFRLM34166
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Taille du cadre
    215TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    178.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min, 1800 tr/min
  • CUP_NON
    691720044254
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM34166 10HP 1800RPM 215TC TEFC 230/460V
  • Cotes d’efficacité de première qualité; cote d’onduleur
  • Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Fonctionnement continu ; rotors à équilibrage dynamique
  • Les couples dépassent les normes de performance NEMA; reconnus UL et certifiés CSA
  • WATTSaver ®e Moteurs à haut rendement; moteurs à haut rendement Ultimate e