Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre160TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids171.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOuverte ci-jointe
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP10
- Code KVAG
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Tension575 V
Aperçu
- Tâche intermittente
- Convient aux démarreurs Wye-Delta
- Facteur de service de 1.0 et valeur nominale ambiante de 70°C
- Trois cercles de boulons, trous de montage 12 et montage frontal pour accepter les pompes IMO et Allweiler
- Fils de 10 pieds de long, épissés à 40 pouces du moteur pour empêcher l’évacuation du fluide hydraulique
- Les fils du thermostat sont marqués P1 et P2
- Isolation de classe F
- Deux plaques signalétiques en acier inoxydable, une expédiée séparément pour un montage à distance
- Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA