Motion
LM29851
LM29851 30HP 180RPM 284T ODP 230/460V
N° D’ARTICLE MI15634087
N° MFRLM29851
Prix4,586.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM29851 30HP 180RPM 284T ODP 230/460V
N° D’ARTICLE MI15634087
N° MFRLM29851
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
Prix4,586.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    311
  • Taille du cadre
    284T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    210
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    316.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM29851 30HP 180RPM 284T ODP 230/460V
  • Plaques signalétiques à deux valeurs nominales pour 80 et 120 démarrages/heure
  • Conçu pour les pompes à courroie
  • Démarrage en étoile/course Delta
  • Classe F isolé ; 40° C à température ambiante
  • Montage du F-1
  • Roulements à billes avec graisseurs et décharge automatique
  • Dimensions NEMA®
  • Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA
  • Construit pour un faible bruit et une faible vibration