Motion
132265.00
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
N° D’ARTICLE MI15634234
N° MFR132265.00
Prix2,728.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
N° D’ARTICLE MI15634234
N° MFR132265.00
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
Prix2,728.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    76.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
  • Extérieur sans peinture
  • Certifié BISSC pour l’industrie de la pâtisserie
  • Arbres de sortie en acier inoxydable
  • Bouchons de vidange repositionnables pour tous les montages en angle
  • Roulements à double joint
  • Joint d’arbre de sortie
  • Système d’isolation IRIS de service à onduleur
  • Plaque signalétique gravée au laser sur le cadre