Motion
LM31463
LM31463 7.5HP 1800RPM 215TC TENV
N° D’ARTICLE MI15634246
N° MFRLM31463
Prix8,329.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM31463 7.5HP 1800RPM 215TC TENV
N° D’ARTICLE MI15634246
N° MFRLM31463
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
Prix8,329.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    208
  • Taille du cadre
    215TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    206
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    231.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM31463 7.5HP 1800RPM 215TC TENV
  • Système d’isolation de service à onduleur
  • Plage de puissance constante à 2x vitesses de base 56 - 256T images
  • Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T à 445T images
  • Comprend un codeur 1024 ppr avec pilote de ligne différentielle
  • Thermostats normalement fermés
  • Structure en acier et en aluminium - voir les notes
  • Conceptions de face C à 10 HP
  • Rotors équilibrés avec précision