Motion
39290-2610
Feuille de joint d’étanchéité - style 2900 , fibre aramide avec reliure en nitrile (NBR), marque, 120.0000 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15794060
N° MFR39290-2610
Prix1,845.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité - style 2900 , fibre aramide avec reliure en nitrile (NBR), marque, 120.0000 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI15794060
N° MFR39290-2610
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
Prix1,845.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120.0000 po
  • Longueur totale
    120.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    120.0000 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Fibre d’aramide avec liant en nitrile (NBR)
  • Matériel
    Fibre d’aramide avec liant en nitrile (NBR)
  • Température maximale
    700 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Pression max. (bar)
    70 bars
  • Pression max. (PSI)
    1000 psi
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS, conforme à la norme REACH
  • Style
    2900
  • Plage de température
    -100 à 700 °F

Aperçu

Description du fabricant
2900 NOIR-NIT-BRD .125" 120.000" 120.000"