Motion
L463C-006-009

ZERO MAX
L463C-006-009

Accouplements à disque complets - Série L400, 162 mm OAL
N° D’ARTICLE MI15806056
N° MFRL463C-006-009
Prix4,554.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
L463C-006-009

Accouplements à disque complets - Série L400, 162 mm OAL
N° D’ARTICLE MI15806056
N° MFRL463C-006-009
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
Prix4,554.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.3730 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Largeur du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur totale
    162 mm
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Nombre de boulons
    6
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    L400

Aperçu

Description du fabricant
L463C-006-009 SCHIMDT EN LIGNE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté