Motion
SD050R-007-009

ZERO MAX
SD050R-007-009

Série SD, diamètre extérieur de 56 mm, diamètre extérieur de 43.4 mm
N° D’ARTICLE MI15807902
N° MFRSD050R-007-009
Prix256.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SD050R-007-009

Série SD, diamètre extérieur de 56 mm, diamètre extérieur de 43.4 mm
N° D’ARTICLE MI15807902
N° MFRSD050R-007-009
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
Prix256.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    56 mm
  • Longueur totale
    43.4 mm

Détails

  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SD

Aperçu

Description du fabricant
SERVO FLEXIBLE SIMPLE TAILLE SD050R-007-009 50
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good