Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Poids10.5 lb
Détails
- ApplicationIndustriel, tuyau à taille haute, incendie, attaque, refoulement d’eau, lavage, Klean
- Pression d’éclatement900 psi
- RevêtementCaoutchouc nitrile
- CouleurRouge
- Type de couplageRaccords en aluminium NPSH/IPT 1.5 po
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service300 psi
Aperçu
- LD™ est un tuyau d’incendie en caoutchouc nitrile extrudé de première qualité
- Il s’agit d’un tuyau léger, à haut débit, facile à enrouler, qui ne plie pas et qui résiste également à l’abrasion, aux produits chimiques et aux intempéries causées par l’ozone
- Flexible d'incendie en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage
- Le renfort a des fibres circulaires tissées, en sergé et en nylon.
- Très résistant à la chaleur conductrice et à la chaleur rayonnante.
- Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40ºF (-40ºC) et résiste à l’ozone, à l’oxydation et à la plupart des produits chimiques et pétrochimiques.
- Sans entretien, aucun séchage requis et facile à nettoyer.
- Léger et résistant aux pliures à basse pression, ce tuyau est supérieur pour la lutte contre les incendies à taille haute.
- Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.