Motion
2955-20
2955-20 - Haut-parleur de chantier Bluetooth® Milwaukee M12™ avec compatibilité d’emballage
N° D’ARTICLE MI15852087
N° MFR2955-20
Prix261.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2955-20 - Haut-parleur de chantier Bluetooth® Milwaukee M12™ avec compatibilité d’emballage
N° D’ARTICLE MI15852087
N° MFR2955-20
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
Prix261.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur

Aperçu

Description du fabricant
2955-20 M12 HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
  • Le haut-parleur de graves 3.5” et le haut-parleur d’aigus à haute fréquence offrent une expérience de son clair
  • AUDIO LINK vous permet de lire de la musique sur plusieurs appareils Milwaukee® compatibles (plus de 200+) pour créer une expérience sonore plus vaste
  • Le crochet à clous, le crochet en D et diverses orientations d’écoute intégrés offrent une POLYVALENCE maximale SUR LE CHANTIER
  • Bluetooth® 5.3 offre jusqu’à 200 pieds d’autonomie
  • Jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une batterie M12™ REDLITHIUM™ XC4.0
  • PACKOUT™ La connectivité avec le montage Twist to Lock en kit permet une modularité sur la pile et diverses capacités de montage
  • La conception PORTABLE est optimisée pour les espaces de travail personnels et le transport efficace
  • Chargement de l’appareil personnel USB-C 3.0A
  • Homologué IP64  : résistant à la poussière et à l’eau
  • Résistant aux chocs
  • Les réglages d’égaliseur intégrés vous permettent de personnaliser les basses et les aigus
  • Garantie limitée de 1 an sur le fabricant
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon