Motion
3642-21
3642-21 - Laser 3-Plane Milwaukee M12 Green 360° avec alignement automatique et récepteur
N° D’ARTICLE MI15852155
N° MFR3642-21
Prix1,590.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3642-21 - Laser 3-Plane Milwaukee M12 Green 360° avec alignement automatique et récepteur
N° D’ARTICLE MI15852155
N° MFR3642-21
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
Prix1,590.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3642-21 M12 3-P AVEC ALIGNEMENT AUTOMATIQUE ET RÉCEPTEUR
  • Alignement automatique jusqu'à 125'
  • 70 % plus lumineux, en mode Boosted et comparé au laser 3632 M12™ vert 3-Plane
  • 10+ heures de fonctionnement
  • Réglage de la luminosité à distance - Standard, Boost et Off
  • Microcommande - Pivots sur point
  • 125 pi Plage de travail
  • 165 pi Plage avec détecteur
  • Précision : +/- 1/8 po à 33 pi
  • Précision d’alignement automatique : +/- 1/8 po à 125 pi
  • Aimants pour terre rare amplifiés - Ne glissent pas sur les goujons en acier
  • Mise à niveau automatique : +/- 4° Inclinaison
  • Homologué IP54  : résistant à l’eau et à la poussière
  • 1m Résistance aux chocs
  • ONE-KEY™ Suivi et gestion des outils
  • Montage fileté 1/4-20 et 5/8-11