Motion
3VX770QP / XPZ1940QP

GATES RUBBER CO
3VX770QP / XPZ1940QP

Courroie en V industrielle Quad-Power 4 - Section 3VX/XPZ, 1 toron, 77.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI15873002
N° MFR3VX770QP / XPZ1940QP
Prix55.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3VX770QP / XPZ1940QP

Courroie en V industrielle Quad-Power 4 - Section 3VX/XPZ, 1 toron, 77.0000 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI15873002
N° MFR3VX770QP / XPZ1940QP
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
Prix55.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    42
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur effective
    77.00 po
  • Longueur extérieure nominale
    77.0000 po
  • Épaisseur
    21/64 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    3VX/XPZ
  • Style ceinture
    Quadruple puissance 4
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Votre équipe travaille sans relâche pour s’assurer que chaque pièce de machinerie fonctionne à son efficacité maximale, mais les interruptions dues à la rétension entraînent des temps d’arrêt coûteux. Grâce à la première courroie en V sans entretien, vous investissez dans une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement, permettant à votre équipe de se concentrer sur le travail sans interruption. Avec une augmentation de 30 % de la puissance nominale, Quad-Power 4 est conçu pour offrir une capacité de couple de nouvelle génération et optimiser le transfert de puissance avec une efficacité inégalée. La technologie de cordon à extensibilité minimale de la courroie réduit la dégradation de la tension et offre une durée de vie de la courroie jusqu’à 200 %* plus longue et une résistance exceptionnelle à l’usure, même dans des températures extrêmes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96432077
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Élastomère d'éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    77.57 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3VX/XPZ
  • Normes respectées
    ARPM IP-3-2, ARPM IP-3-3, ISO 1838
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Quadruple puissance 4
  • CUP_NON
    770075877769

Aperçu

Description du fabricant
3VX770QP / XPZ1940QP QUAD-ALIMENTATION 4
  • Les premières portes à courroie en V haut de gamme sans entretien
  • Une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement
  • Le nouveau composé de caoutchouc EE assure une performance durable et une résistance à l’usure
  • Spécialement conçu pour réduire les dommages et l’usure à des températures extrêmement élevées et basses
  • Conforme à la norme ARPM IP-3-2 pour la résistance à l’huile et aux produits chimiques
  • Conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813
  • À utiliser avec les poulies de courroie en V standard ARPM et ISO
  • Conforme à REACH
  • Convient aux applications RoHS requises
  • Appariement de la longueur des barrières